GEMTOR CSRS3-50T hentingssystem 50 fot 310 lb gul | AF6KPM 19TJ85

GEMTOR CSRS3-50T Retrieval System 50 Fot 310 Lb Gul

På lager
Vare: AF6KPM Modell: CSRS3-50TKryssreferanse: 19TJ85

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

66 808 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenopprettingssystem
Kabeldia.3 / 16 "
FARGEGul
MaskinvarematerialeSmidd stål
Selekrok Portåpning3 / 4 "
Lengde50ft.
LinjematerialeTechnora
Låsesele Tilkobling KroktypeDreieindikator Snaphook
Strekkfasthet5600 lb.
Vektkapasitet310 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.18
Skipets høyde (cm)139.7
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8425190000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLinjematerialeStrekkfasthetPris
GEMTOR CSRS3-50 hentingssystem 50 fot 310 lb gul | AF6KPK 19TJ83 CSRS3-5050ft.Galvanisert stål4200 lb.61 310 NOK
GEMTOR CSRS3-50S hentingssystem 50 fot 310 lb gul | AF6KPL 19TJ84 CSRS3-50S50ft.Rustfritt stål3700 lb.66 808 NOK
GEMTOR CSRS3-100 hentingssystem 100 fot 310 lb gul | AF6KPN 19TJ86 CSRS3-100100ft.Galvanisert stål4200 lb.91 149 NOK
GEMTOR CSRS3-100S hentingssystem 100 fot 310 lb gul | AF6KPP 19TJ87 CSRS3-100S100ft.Rustfritt stål3700 lb.94 628 NOK
GEMTOR CSQP-1 hentingssystem 50 fot 310 lb gul | AF6KPQ 19TJ88 CSQP-150ft.Galvanisert stål4200 lb.85 021 NOK
GEMTOR CSQP-4 hentingssystem 50 fot 310 lb gul | AF6KPR 19TJ89 CSQP-450ft.Galvanisert stål4200 lb.98 566 NOK
GEMTOR CSQP-1S hentingssystem 50 fot 310 lb gul | AF6KPT 19TJ90 CSQP-1S50ft.Rustfritt stål3700 lb.86 882 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEMTOR CSRS3-50T Retrieval System 50 Fot 310 Lb Gul
66 808 NOK / enhet