Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEMTOR 546NYCL-4N Klasse II redningssele 44 tommer til 56 tommer | AG9EKQ 19TJ45

GEMTOR 546NYCL-4N Klasse II redningssele 44 tommer til 56 tommer

På lager
Vare: AG9EKQ Modell: 546NYCL-4NKryssreferanse: 19TJ45
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
4 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedningssele
Tilbake D-ringNei
KlasseII
FARGEBlå / Gul
Passer midje størrelse44 "til 56"
D-ring foranNei
MaskinvarematerialeStål
Ben stropp spennerFriksjon / gjennomføring
Antall stykker1
Skulderstroppspennernone
Side D-ringerNei
Webbing materialenylon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall festepunkter for last: 2
    • Antall posisjoneringsvedleggspunkter: 0
    • Midje spenne: Snaphook, D-Ring

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerTilbake D-ringKlasseSkulderstroppspennerSide D-ringerWebbing materialeFARGEPasser midje størrelsePris
GEMTOR 541NYCL-0A Klasse II redningssele 30 tommer til 44 tommer | AG9EJF 19TJ13 541NYCL-0A1NeiIInoneNeinylonBlå / Gul30 "til 44"5 461 NOK
GEMTOR 541NYCL-2A Klasse II redningssele 36 tommer til 50 tommer | AG9EJG 19TJ14 541NYCL-2A1NeiIInoneNeinylonBlå / Gul36 "til 50"5 461 NOK
GEMTOR 541NYCL-4A Klasse II redningssele 44 tommer til 56 tommer | AG9EJH 19TJ15 541NYCL-4A1NeiIInoneNeinylonBlå / Gul44 "til 56"5 461 NOK
GEMTOR 541NYCR-0A Klasse II redningssele 30 tommer til 44 tommer | AG9EJJ 19TJ16 541NYCR-0A1NeiIInoneNeinylonBlå / Gul30 "til 44"5 458 NOK
GEMTOR 541NYCR-2A Klasse II redningssele 36 tommer til 50 tommer | AG9EJK 19TJ17 541NYCR-2A1NeiIInoneNeinylonBlå / Gul36 "til 50"5 458 NOK
GEMTOR 541NYCR-4A Klasse II redningssele 44 tommer til 56 tommer | AG9EJL 19TJ18 541NYCR-4A1NeiIInoneNeinylonBlå / Gul44 "til 56"5 458 NOK
GEMTOR 541NYCL-0N Klasse II redningssele 30 tommer til 44 tommer | AG9EJU 19TJ25 541NYCL-0N1NeiIInoneNeinylonBlå / Gul30 "til 44"4 817 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEMTOR 546NYCL-4N Klasse II redningssele 44 tommer til 56 tommer
4 817 NOK / enhet