Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEARWRENCH 81687 Flare mutternøkkel, legert stål, krom, 10 mm 12 mm hodestørrelse, 7 1/2 tomme totallengde | CP6JFE 41XP87

GEARWRENCH 81687 Flare Nut Wrench, Alloy Steel, Chrome, 10 mm 12 mm Head Size, 7 1/2 Inch Overall Length

På lager
Vare: CP6JFE Modell: 81687Kryssreferanse: 41XP87
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
431NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlare mutternøkkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GEARWRENCH 81686 Flare mutternøkkel, legert stål, krom, 9 mm 11 mm hodestørrelse, 6 1/2 tomme totallengde | CP6JFF 41XP86 81686Flare mutternøkkel378NOK
GEARWRENCH 81910 Sae Flex Flare Mutternøkkelsett, 5 stk | CP6JFG 41XR49 81910Flare mutternøkkel sett1 693 NOK
GEARWRENCH 81688 Flex Flare mutternøkkel, 13x14 mm, legert stål, full polert, 13 mm 14 mm hodestørrelse | CP6JFN 41XP88 81688Flare mutternøkkel410NOK
GEARWRENCH 89101D Metrisk Ratchetng FlexFlare Mutternøkkel, 6 stk | CP6JJU 41YF31 89101DFlare mutternøkkel2 670 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEARWRENCH 81687 Flare Nut Wrench, Alloy Steel, Chrome, 10 mm 12 mm Head Size, 7 1/2 Inch Overall Length
431NOK / enhet