Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEARWRENCH 3083D Oljefilternøkkel svingbar til 3 1/4 In | AC4GFQ 2ZPK3

GEARWRENCH 3083D oljefilternøkkel svingbar til 3 1/4 tommer

På lager
Vare: AC4GFQ Modell: 3083DKryssreferanse: 2ZPK3
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
177NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljefilternøkkel
Kapasitet2-7/8 to 3-1/4"
Lengde15 "
MaterialeMetal
typenSving

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8204120000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdetypenPris
GEARWRENCH 2320D Oljefilternøkkel Hd 3-3/4 Til 4-1/2 In | AC4GFD 2ZPH4 2320D3-3/4 to 4-1/2"3.5 "Heavy Duty487NOK
GEARWRENCH 2321 Oljefilternøkkel Hd 4-1/2 Til 5-1/4 In | AC4GFE 2ZPH5 23214-1/2 to 5-1/4"3.5 "Heavy Duty479NOK
GEARWRENCH 2322D Oljefilternøkkel Hd 5-1/4 Til 5-3/4 In | AC4GFF 2ZPH6 2322D5-1/4 to 5-3/4"3.5 "Heavy Duty450NOK
GEARWRENCH 3082D Oljefilternøkkel svingbar til 3 7/8 tommer | AC4GFP 2ZPK2 3082D3-1/2to 3-7/8"7.5 "Sving193NOK
GEARWRENCH 3288D Oljefilternøkkel 3 Jaw | AC4GFW 2ZPK8 3288D2-1/2 to 3-3/4"15 "3 Kjeve380NOK
GEARWRENCH 3324D Oljefilternøkkel Swivel 2 1/2 To 3 In | AC4GFY 2ZPL1 3324D2-1 / 2 til 3 "15 "Sving180NOK
GEARWRENCH 3368 Oljefilternøkkel Fixed Range L 16 In | AC4GFZ 2ZPL2 33682-15/16 to 3-5/8"16 "Fast rekkevidde458NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEARWRENCH 3083D oljefilternøkkel svingbar til 3 1/4 tommer
177NOK / enhet