Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING Q20MR11/NFL25 Halogen Floodlight Mr11 20w | AA9BMD 1C736 / 30773

GE LIGHTING Q20MR11/NFL25 Halogen Flomlys Mr11 20w

På lager
Vare: AA9BMD Modell: Q20MR11/NFL25Kryssreferanse: 1C736 / 30773
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
134NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalogenlampe
ANSI-kodeFTD
Gjennomsnittlig levetid på pæren31.25 "
Gjennomsnittlig levetid3500 hr.
Base Type2-pinners (G4)
Strålevinkel25 Degrees
Pære Dia.1-3 / 8 "
Pæreteknologihalogen
Farge Temp.2900K
LampebetegnelseQ20MR11 / NFL30
Lampe Dia.1.375 "
Lampe ferdigFjern
LampeformMR11
LampetypeReflektor-MR
LysfordelingSmal flom
Lumen165
Maks. Total lengde1.375 "
Samlet lampeformMR
Primær applikasjonSmal flom
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning12
Watts20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8539212080
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Osram 55107

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING Q20MR11/NFL25 Halogen Flomlys Mr11 20w
134NOK / enhet