Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE BELYSNING GEC340MAX-A Cfl forkoblingselektronikk 99w 120 / 277v | AF2HJG 6TWG9

GE LIGHTING GEC340MAX-A Cfl Ballast Elektronisk 99w 120/277v

På lager
Vare: AF2HJG Modell: GEC340MAX-AKryssreferanse: 6TWG9
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
616NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCFL-ballast
BallastfaktorNormal
Ballast-familieUltraMax (R)
Forkoblingstypeelektronisk
Base Type4 Pin
DimensjonsreferanseA16
Høyde1 1 / 5 "
Inngangs-watt99
Lengde9.5 "
light OutputNormal
Min. Starter temp.0 Grader F
Antall lamper3
Power FactorStørre enn 0.97
StarttypeInstant
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Spenning120/277
Bredde1 2 / 3 "
LedningstypeParallel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall F32BX-lamper (3)
    • Antall F40BX-lamper (3)
    • Spesielle funksjoner: Lavprofilveske

Produktvarianter

ProduktModellInngangs-wattAntall lamperPower FactorPris
GE BELYSNING GEC240MAX-A Cfl forkoblingselektronikk 68w 120 / 277v | AF2HJF 6TWG8 GEC240MAX-A682Større enn 0.95589NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING GEC340MAX-A Cfl Ballast Elektronisk 99w 120/277v
616NOK / enhet