Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE BELYSNING GE432MVPS-N-V03 Dimming Ballast 120 / 277v 48 tommers lampe | AA4NPG 12V432

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03 dimming ballast 120/277v 48 tommers lampe

På lager
Vare: AA4NPG Modell: GE432MVPS-N-V03Kryssreferanse: 12V432
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
1 072 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDimmende ballast
Forsterker AC0.96
Ballastfaktor0.88 N
Ballast-familieUltrastart
ForkoblingstypeElektronisk nedblending
Høyde1.187 "
Inngangs-watt114
LampetypeT8
Lengde9.5 "
Min. Starter temp.60 Grader F
Antall F17T8 lamper4
Antall F25T8 lamper4
Antall F32T8 lamper4
Antall lamper4
Power Factor0.99
LydvurderingEn 20 til 24 dB
StarttypeProgrammert
Termisk beskyttelseKlasse P
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Spenning120/277
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.75
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Dimmningsområde (100% til 3% nivåutgang)
    • Lampelengde (48 ")
    • Antall F28T5-lamper (4)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03 dimming ballast 120/277v 48 tommers lampe
1 072 NOK / enhet