Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING GE180/MV/V24T1-C Led Driver 180 W 24 Vdc 100 - 277 Vac | AF8GBR 26JT34

GE LIGHTING GE180/MV/V24T1-C Led Driver 180 W 24 Vdc 100 - 277 Vac

På lager
Vare: AF8GBR Modell: GE180/MV/V24T1-CKryssref: 26JT34
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
4 362 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLed driver
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 85 grader C
Høyde1 39 / 64 "
Input Current0.7 til 2.5 AAC
Inngangsspenning100 til 277 VAC
Lengde15.5 "
Utgangsstrøm3.8 ADC
Utgangsspenning24 VDC
Utgangseffekt180W
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.25
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8504409530

Produktdetaljer:

    • Miljøvurdering (Fuktig beliggenhet)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING GE180/MV/V24T1-C Led Driver 180 W 24 Vdc 100 - 277 Vac
4 362 NOK / enhet