Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER PKM12175-20PHS-01 Maskinskrue, M12 x 1.75 mm Gjengestørrelse, 20 mm Lengde, PEEK, 10PK | CG9VCB 447H87

GRAINGER PKM12175-20PHS-01 Maskinskrue, M12 x 1.75 mm gjengestørrelse, 20 mm lengde, PEEK, 10PK

På lager
Vare: CG9VCB Modell: PKM12175-20PHS-01Kryssreferanse: 447H87
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
1 098 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM12-1.75mm
KjøretypeSpor
Driverstørrelse3mm
FinishPlain
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde20mm
MaterialePEEK
Rockwell HardnessD87.5
System for målingMetric
Temp. Område-50 grader. til 500 grader. F
Strekkfasthet197 N/mm-kvm.
tråd Lengde20 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCPris
GRAINGER 587619-PR Maskinskruer, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------352NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER PKM12175-20PHS-01 Maskinskrue, M12 x 1.75 mm gjengestørrelse, 20 mm lengde, PEEK, 10PK
1 098 NOK /pakke