Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING GE-260-IS-MV-N Elektronisk forkobling T12 Lamper 120/277v | AD9DPZ 4PRX4

GE LIGHTING GE-260-IS-MV-N elektronisk forkobling T12 lamper 120/277v

På lager
Vare: AD9DPZ Modell: GE-260-IS-MV-NKryssreferanse: 4PRX4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
551NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk ballast
Forsterker AC1.24 til 0.20
Ballastfaktor0.87
Ballast-familieProLine (TM)
Høyde1 11 / 16 "
Inngangs-watt48 til 138
LampetypeT12 Lamper
Lengde9.5 "
light OutputNormal
Min. Starter temp.0 Grader F
Antall lamper1 eller 2
Power FactorStørre enn 0.98
StarttypeInstant
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Spenning120/277
Bredde1.187 "
LedningstypeParallel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall F48T12-lamper (1 eller 2)
    • Antall F60/F64T12-lamper (1 eller 2)
    • Antall F60T12-lamper (1 eller 2)
    • Antall F64T12-lamper (1 eller 2)
    • Antall F72T12-lamper (1 eller 2)
    • Antall F96T12-lamper (1 eller 2)
    • Spesielle egenskaper: Multi Volt

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACHøydeInngangs-wattMin. Starter temp.StarttypePris
GE LIGHTING GE-240-RS-MV-N Elektronisk forkobling T12 Lamper 120/277v | AD9DPY 4PRX3 GE-240-RS-MV-N0.63 til 0.131 5 / 16 "28 til 7550 Grader FRapid329NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING GE-260-IS-MV-N elektronisk forkobling T12 lamper 120/277v
551NOK / enhet