Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING GE-240-RS-MV-N Elektronisk forkobling T12 Lamper 120/277v | AD9DPY 4PRX3

GE LIGHTING GE-240-RS-MV-N elektronisk forkobling T12 lamper 120/277v

På lager
Vare: AD9DPY Modell: GE-240-RS-MV-NKryssreferanse: 4PRX3
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
315NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk ballast
Forsterker AC0.63 til 0.13
Ballastfaktor0.87
Ballast-familieProLine (TM)
Høyde1 5 / 16 "
Inngangs-watt28 til 75
LampetypeT12 Lamper
Lengde9.5 "
light OutputNormal
Min. Starter temp.50 Grader F
Antall F25T12 lamper1 eller 2
Antall F40T12 U-Bend-lamper1 eller 2
Antall lamper1 eller 2
Power FactorStørre enn 0.98
StarttypeRapid
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Spenning120/277
Bredde1.187 "
LedningstypeParallel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall F20T12-lamper (1 eller 2)
    • Antall F24/F36T12-lamper (1 eller 2)
    • Antall F30T12-lamper (1 eller 2)
    • Antall F34T12-lamper (1 eller 2)
    • Antall F40T10-lamper (1 eller 2)
    • Antall F40T12-lamper (1 eller 2)
    • Antall F42/F48T12-lamper (1 eller 2)
    • Spesielle egenskaper: Multi Volt

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACHøydeInngangs-wattMin. Starter temp.StarttypePris
GE LIGHTING GE-260-IS-MV-N Elektronisk forkobling T12 Lamper 120/277v | AD9DPZ 4PRX4 GE-260-IS-MV-N1.24 til 0.201 11 / 16 "48 til 1380 Grader FInstant529NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING GE-240-RS-MV-N elektronisk forkobling T12 lamper 120/277v
315NOK / enhet