Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 912/BP2 Miniatyrlampe 912 13w T5 13v - Pakke med 2 | AC8LBZ 3BB25

GE LIGHTING 912/BP2 miniatyrlampe 912 13w T5 13v - pakke med 2

På lager
Vare: AC8LBZ Modell: 912/BP2Kryssreferanse: 3BB25

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren1000 hr.
Gjennomsnittlig levetid1000 hr.
Base TypeKile (W2.1x9.5d)
Pære Dia.5 / 8 "
Nåværende tegnet1000mA
Opprinnelige lumen151
Lampe Dia.0.625 "
LampeformT5
LampetypeMiniatyr-T
Lumen151
Maks. Total lengde1.49 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer912
Spenning13
Watts13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8539293060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetOpprinnelige lumenLumenHandelsnummerWattsPris
GE LIGHTING 906/BP2 Miniatyrlampe 906 9w T5 13v - Pakke med 2 | AC8LBY 3BB24 906 / BP2690mA757590695NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 912/BP2 miniatyrlampe 912 13w T5 13v - pakke med 2
5NOK / enhet