Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 74/BP2 Miniatyrlampe 74 1w T1 3/4 14v - Pakke med 2 | AC8LBU 3BB18

GE LIGHTING 74/BP2 miniatyrlampe 74 1w T1 3/4 14v - pakke med 2

På lager
Vare: AC8LBU Modell: 74/BP2Kryssreferanse: 3BB18
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
2NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid1000 hr.
Base TypeKile (W2.1x9.5d)
Nåværende tegnet100mA
Opprinnelige lumen9
Lampe Dia.0.22 "
LampeformT1 3 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde0.8 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer74
Spenning14
Watts1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8539228060
OpprinnelseslandHU

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 74/BP2 miniatyrlampe 74 1w T1 3/4 14v - pakke med 2
2NOK / enhet