Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 67 Miniatyrlampe 7.97w G6 14v | AF2LRK 6VC48

GE LIGHTING 67 Miniatyrlampe 7.97w G6 14v

På lager
Vare: AF2LRK Modell: 67Kryssreferanse: 6VC48
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
1NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren54 "
Gjennomsnittlig levetid5000 hr.
Base TypeEnkelkontakt bajonett (BA15s)
Pære Dia.3 / 4 "
Nåværende tegnet590mA
Opprinnelige lumen50
Lampe Dia.0.75 "
LampeformG6
LampetypeMiniatyr-G
Lumen50
Maks. Total lengde1.44 "
Samlet lampeformG
Primær applikasjonBackup, Klokke, Dome, Nummerskilt, Kart, Parkering, Sidemarkering-Front eller Bak, Step/Courtey, Stopp, Baklys, Bagasjerom/lasteområde, Blinklys-Front,
Handelsnummer67
Spenning14
Watts8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8539293060
OpprinnelseslandHU

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeOpprinnelige lumenLumenPrimær applikasjonHandelsnummerPris
GE LIGHTING 68 Miniatyrlampe 8w G6 14v | AF2LRL 6VC49 68Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)44Generelt formål682NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 67 Miniatyrlampe 7.97w G6 14v
1NOK / enhet