GE LIGHTING 300-130v glødelampe Ps35 300w | AE6UEY 5V051 / 21025

GE LIGHTING 300-130v glødelampe Ps35 300w

På lager
Vare: AE6UEY Modell: 300-130vKryssreferanse: 5V051 / 21025

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren1000 hr.
Gjennomsnittlig levetid1000 hr.
Base TypeMogul Skrue (E39)
Pære Dia.4-3 / 8 "
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2700K
Opprinnelige lumen5820
Lampebetegnelse300
Lampe Dia.4.375 "
Lampe ferdigFjern
LampeformPS35
LampetypeEn form
Lumen5820
Maks. Total lengde9.375 "
Samlet lampeformPS
Primær applikasjonGenerelt formål
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning130
Watts300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)46.48
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)67.06
HS kode8539294000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Philips 143149

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeOpprinnelige lumenLampebetegnelseLampe ferdigLumenWattsPris
GE LIGHTING 300/IF glødelampe Ps35 300w | AE6UFA 5V054 / 21079 300 / IFMogul Skrue (E39)5820300 / IFInne i Frost5820300191NOK
GE LIGHTING 500-130v glødelampe Ps35 500w | AE6UFB 5V060 / 21532 500-130vMogul Skrue (E39) Messing10,850500Fjern10,850500139NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 300-130v glødelampe Ps35 300w
194NOK / enhet