Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 25GM/W-PQ2/6 glødepære G16 1/2 25w - Pakke med 2 | AE8JJQ 6DGK1

GE LIGHTING 25GM/W-PQ2/6 glødelampe G16 1/2 25w - pakke med 2

På lager
Vare: AE8JJQ Modell: 25GM/W-PQ2/6Kryssreferanse: 6DGK1
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
30NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid1500 hr.
Base TypeMedium skrue (E12)
Farge Temp.2800K
Lampebetegnelse25GM / W
Lampe Dia.2.125 "
Lampe ferdigFrostet
LampeformG16 1 / 2
LampetypeGlobe
Maks. Total lengde3"
Samlet lampeformG
Primær applikasjonGenerelt formål
Knuste motstandNei
Spenning120
Watts25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8539228040
OpprinnelseslandPH

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeFarge Temp.LampebetegnelseLampe Dia.Lampe ferdigPris
GE LIGHTING 25GC/W Glødelampe G16 1/2 25w | AF2LPK 6V666 / 39679 25GC / WKandelaberskrue (E12)2500K25GC / W 12PK2-1 / 16 "Hvit2NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 25GM/W-PQ2/6 glødelampe G16 1/2 25w - pakke med 2
30NOK / enhet