Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 25GC/W Glødelampe G16 1/2 25w | AF2LPK 6V666 / 39679

GE LIGHTING 25GC/W glødelampe G16 1/2 25w

På lager
Vare: AF2LPK Modell: 25GC/WKryssreferanse: 6V666 / 39679
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
2NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid1500 hr.
Base TypeKandelaberskrue (E12)
Farge Temp.2500K
Opprinnelige lumen210
Lampebetegnelse25GC / W 12PK
Lampe Dia.2-1 / 16 "
Lampe ferdigHvit
LampeformG16 1 / 2
LampetypeGlobe
Maks. Total lengde3"
Samlet lampeformG
Primær applikasjonGenerelt formål
Knuste motstandNei
Spenning120
Watts25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8539228040
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Osram 13622, Philips 168476

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeFarge Temp.LampebetegnelseLampe Dia.Lampe ferdigPris
GE LIGHTING 25GM/W-PQ2/6 glødepære G16 1/2 25w - Pakke med 2 | AE8JJQ 6DGK1 25GM / W-PQ2 / 6Medium skrue (E12)2800K25GM / W2.125 "Frostet30NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 25GC/W glødelampe G16 1/2 25w
2NOK / enhet