Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 200A/CL-1 glødepære A21 200w | AF2LNN 6V137 / 16069

GE LIGHTING 200A/CL-1 glødelampe A21 200w

På lager
Vare: AF2LNN Modell: 200A/CL-1Kryssreferanse: 6V137 / 16069
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
56NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren750 hr.
Gjennomsnittlig levetid750 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Pære Dia.2-5 / 8 "
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2900K
Opprinnelige lumen3780
Lampebetegnelse200A / CL-1
Lampe Dia.2.625 "
Lampe ferdigFjern
LampeformA21
LampetypeEn form
Lumen3780
Maks. Total lengde5.375 "
Samlet lampeformA
Primær applikasjonGenerelt formål
Grov serviceNei
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning120
Watts200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8539228070
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Osram 15476, Philips 167980

Produktvarianter

ProduktModellFarge Temp.Opprinnelige lumenLampebetegnelseLampe ferdigLumenPris
GE LYS 200A / W Glødelampe A21 200w | AC2ZXD 2PLJ8 200A / W2800K3405200A / W-1 12PKMyk hvit3405-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 200A/CL-1 glødelampe A21 200w
56NOK / enhet