Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 168/BP2 Miniatyrlampe 168 5w T3 1/4 14v - Pakke med 2 | AC8LAT 3BA70

GE LIGHTING 168/BP2 miniatyrlampe 168 5w T3 1/4 14v - pakke med 2

På lager
Vare: AC8LAT Modell: 168/BP2Kryssref.: 3BA70
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
2NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid1500 hr.
Base TypeKile (W2.1x9.5d)
Nåværende tegnet350mA
Opprinnelige lumen38
Lampe Dia.0.4 "
LampeformT3 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.06 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer168
Spenning14
Watts5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode9405408000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 168/BP2 miniatyrlampe 168 5w T3 1/4 14v - pakke med 2
2NOK / enhet