GATES QD5/5V12.50 V-belt Pulley Detachable 5 Groove 12.5 Od | AB2RMF 1NHD4

GATES QD5/5V12.50 Kileremskive Avtakbar 5 spor 12.5 Od

På lager
Vare: AB2RMF Modell: QD5/5V12.50Kryssreferanse: 1NHD4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive
5V belteplass Dia.12.4 "
BoringstypeRask avtakbar borehull
Foring påkrevdE
Anleggweb
Passer til Shaft Dia.7/8" to 3-1/2"
BransjenummerQD5 / 5V12.50
MaterialeCast Iron
Antall spor5
Utenfor Dia.12.5 "
Setteskrue inkludertJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.3825
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)32
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForing påkrevdAnleggPasser til Shaft Dia.BransjenummerUtenfor Dia.Pris
GATES QD5 / 3V10.60 Kileremskive avtakbar 5 spor 10.6 Od | AB2RLV 1NHC1 QD5 / 3V10.60SKsolid1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V10.6010.6 "4 723 NOK
GATES QD5 / 3V14.00 Kileremskive avtakbar 5 spor 14 Od | AB2RLW 1NHC2 QD5 / 3V14.00SFsolid1/2" to 2-15/16"QD5 / 3V14.0014 "7 875 NOK
GATES QD5 / 3V19.00 Kileremskive avtakbar 5 spor 19 Od | AB2RLX 1NHC3 QD5 / 3V19.00SFVæpne1/2" to 2-15/16"QD5 / 3V19.0019 "9 910 NOK
GATES QD5 / 3V6.00 Kileremskive avtakbar 5 spor 6 Od | AB2RLY 1NHC5 QD5 / 3V6.00SKsolid1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V6.006"2 685 NOK
GATES QD5 / 3V6.50 Kileremskive avtakbar 5 spor 6.5 Od | AB2RLZ 1NHC6 QD5 / 3V6.50SKsolid1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V6.506.5 "3 008 NOK
GATES QD5/3V8.00 Kileremskive Avtakbar 5 spor 8 Od | AB2RMA 1NHC8 QD5 / 3V8.00SKsolid1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V8.008"3 935 NOK
GATES QD5 / 5V10.30 Kileremskive avtakbar 5 spor 10.3 Od | AB2RMB 1NHC9 QD5 / 5V10.30Esolid7/8" to 3-1/2"QD5 / 5V10.3010.3 "7 467 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GATES QD5/5V12.50 Kileremskive Avtakbar 5 spor 12.5 Od
9 571 NOK / enhet