Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABLOY PLM340/50B-KA Hengelås med nøkkel 2 tommer Høyde 1-3/32 i W | AG4YET 35GP86

ABLOY PLM340/50B-KA hengelås med nøkkel 2 tommer Høyde 1-3/32 tommer W

På lager
Vare: AG4YET Modell: PLM340/50B-KAKryssreferanse: 35GP86

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 677 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med tastatur
KroppsfargeSølv
KroppsfinishForkrommet
Kroppshøyde2 5 / 64 "
Body MaterialForkrommet messing
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse63 / 64 "
Kroppsbredde2.25 "
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdJa
Nøkkel TypeAlike tastet
Keyway TypeSentry
Antall støtfangere0
Antall pins0
Åpner med nøkkel nr.SENTRY-NØKKEL
Sikkerhetsnivåhøy sikkerhet
SjakkelkonfigurasjonU-formet
Sjakkel Dia.3 / 8 "
Sjakkelhøyde2"
SjakkelmaterialeHerdet Bor
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde1 3 / 32 "
Formrektangulær
VærbestandigJa
værbestandighetOverlegen korrosjonsbestandighet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5445
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8301100000

Produktvarianter

ProduktModellAntall nøklerPris
ABLOY PLM340/50B-KA Hengelås med nøkkel 2 tommer Høyde U-form 1-3/32 i W | AG4YEQ 35GP84 PLM340 / 50B-KA22 310 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABLOY PLM340/50B-KA hengelås med nøkkel 2 tommer Høyde 1-3/32 tommer W
2 677 NOK / enhet