Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GATES 2012 1.3/16 bøssingserie 2012 Borediameter 1.188 In | AB2RPU 1NJC8

GATES 2012 1.3/16 bøssing serie 2012 borediameter 1.188 tommer

På lager
Vare: AB2RPU Modell: 2012 1.3/16Kryssreferanse: 1NJC8
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
669NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper-Lock bøssing
Boltsirkel Dia.2.625 "
Bore Bushing-serien2012
Bore Dia.1.187 "
SAE karakter5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8483902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
GATES 2012 1. Bushing Series 2012 Borediameter 1.000 In | AB2RPL 1NJB9 2012 1.1"690NOK
GATES 2012 1.1/16 Bøssing Series 2012 Borediameter 1.063 In | AB2RPM 1NJC1 2012 1.1 / 161-1 / 16 "690NOK
GATES 2012 1.1/2 bøsningsserie 2012 Borediameter 1.500 In | AB2RPN 1NJC2 2012 1.1 / 21.5 "669NOK
GATES 2012 1.1/4 bøssingserie 2012 Borediameter 1.250 In | AB2RPP 1NJC3 2012 1.1 / 41.25 "669NOK
GATES 2012 1.1/8 bøssingserie 2012 Borediameter 1.125 In | AB2RPQ 1NJC4 2012 1.1 / 81.125 "669NOK
GATES 2012 1.11/16 Bushing Series 2012 Borediameter 1.688 In | AB2RPR 1NJC5 2012 1.11 / 161-11 / 16 "690NOK
GATES 2012 1.15/16 Bushing Series 2012 Borediameter 1.938 In | AB2RPT 1NJC7 2012 1.15 / 161-15 / 16 "669NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GATES 2012 1.3/16 bøssing serie 2012 borediameter 1.188 tommer
669NOK / enhet