Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GAST VG-010-00-00 Inline Box Vakuum Ejector Lyddemper 30 til 75psi | AH7NKB 36XD70

GAST VG-010-00-00 Inline Box Vakuum Ejector Lyddemper 30 til 75psi

På lager
Vare: AH7NKB Modell: VG-010-00-00Kryssreferanse: 36XD70
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
1 328 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumutkast, innebygd, boksstil
Eksos TypeLyddemper
Høyde2mm
Lengde5.29mm
Åpning Dia.0.95mm
Trykkportstørrelse1 / 8 "PT
Forsyningstrykkområde30 til 75 psi
Temp. Område5 grader til 52 grader C
Vakuumstrømningshastighet26.9:XNUMX
Vakuumportstørrelse1 / 8 "PT
Vakuumtrykk @ 40 PSI57.57 KPA
Vakuumtrykk @ 75 PSI91.43 KPA
Vakuumtrykkområde0 til 27 KPA
Bredde2mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)18.29
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST VG-010-00-00 Inline Box Vakuum Ejector Lyddemper 30 til 75psi
1 328 NOK / enhet