FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB2401B2G Innkapslet forhåndskablet relé, med 120 VAC spole, DPDT, 20 A | CE4UYX

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401B2G Innkapslet forhåndskablet relé, med 120 VAC spole, DPDT, 20 A

Vare: CE4UYX Modell: RIB2401B2G
613NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt forhåndsnettet stafett
Spole volt120 VAC
Drifts Temp.-30 til 140 grader F.

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Functional Devices RIB2401B2G enclosed pre-wired relay controls electrical loads, such as lighting, heating and ventilation. It is ideal for commercial and industrial settings where automated management of electrical devices is essential.

Egenskaper:

  • Functional Devices Inc RIB2401B2G enclosed pre-wired relay features a DPDT continuous duty coil with a remarkable 10 million cycles minimum mechanical life, ensuring long-lasting and reliable performance in building automation and HVAC systems.
  • It offers an operating time of 18 ms, providing swift and efficient control over electrical loads.
  • This enclosed pre-wired relay with a gold flash feature enhances conductivity and reliability in electrical connections, ensuring optimal performance in demanding applications.
  • It has an LED indicator and complies with UL, cUL, CE and RoHS standards for added assurance of safety and quality.

Ofte stilte spørsmål:

Q. What is the operating temperature range of this Functional Devices Inc / Rib RIB2401B2G relay?

A. The relay operates within a temperature range of -30 to 140 degrees F.

Q. What is the significance of the LED indicator in the relay?

A. The LED indicator visually confirms the operational status of the relay, providing real-time feedback.

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltForsterkere med full belastningMotorDrifts Temp.SensorområdePris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB013P-NC Innkapslet forhåndskablet relé, med 120 VAC spole, 3PST, 20 A | CE4UXV RIB013P-NC120 VAC---30 til 140 grader F.-1 209 NOK
RFQ
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB01SBCDC Innkapslet forhåndskablet relé, med 120 VAC strøminngang, overstyring, SPDT, 20 A | CE4UYB RIB01SBCDC--2 hk--604NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB01SBDC Innkapslet forhåndskablet relé, med 120 VAC strøminngang, overstyring, SPST, 20 A | CE4UYC RIB01SBDC--2 hk--464NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB01SBDC-NC Innkapslet forhåndskablet relé, med 120 VAC strøminngang, overstyring, SPST-NC, 20 A | CE4UYD RIB01SBDC-NC----30 til 140 grader F.-464NOK
RFQ
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB023P-NC Innkapslet forhåndskablet relé, med 208 - 277 VAC spole, 3PST, 20 A | CE4UYE RIB023P-NC208-277 VAC---30 til 140 grader F.-1 399 NOK
RFQ
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB043P-NC Innkapslet forhåndskablet relé, med 480 VAC-spole, 3PST-NC, 20 A | CE4UYL RIB043P-NC480 VAC---30 til 140 grader F.-1 370 NOK
RFQ
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB12P Innkapslet forhåndskablet relé, med 12 VAC-spole, DPDT, 20 A | CE4UYQ RIB12P-20A3 hk--1 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401B2G Innkapslet forhåndskablet relé, med 120 VAC spole, DPDT, 20 A
613NOK / enhet