Funksjonelle enheter INC / RIB RIB01P30-NONC innelukket forhåndskablet relé er ideelt for HVAC-systemer, lyskontroller og industriell automasjon for å kontrollere elektriske belastninger, motorer og lysarmaturer. Den ferdigkablede designen forenkler installasjon og innsats for elektrikere og teknikere.
Egenskaper:
- Funksjonelle enheter INC / RIB RIB01P30-NONC innelukket forhåndskablet relé har en kontinuerlig DPST-spole, som sikrer pålitelig og kontinuerlig drift i elektriske kontrollapplikasjoner.
- Dette reléet har en forventet relélevetid på 10 millioner sykluser, noe som gir holdbarhet og lang levetid.
- Den opererer ved temperaturer fra -30 til 140 grader F.
- Dette reléet har en driftstid på 18 ms, noe som sikrer rask og responsiv veksling i kontrollkretser.
- Den er utstyrt med et fuktighetsområde på 5 til 95 % (ikke-kondenserende), noe som gir tilpasningsevne til varierende fuktighetsnivåer.
- Dette reléet har en LED-indikator for aktivert reléstatus, som gir visuell bekreftelse av reléets driftstilstand.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke sertifiseringer samsvarer funksjonelle enheter INC / RIB RIB01P30-NONC innesluttet forhåndskablet relérelé?
A. Reléet har sertifiseringer, som UL, cUL, CE, RoHS og mer.
Q. Hvordan kan LED-indikatoren hjelpe til med feilsøking av reléets drift?
A. LED-indikatoren bekrefter visuelt reléets aktivering, og gir en rask sjekk for driftsstatus og hjelper til med feilsøking.
Q. Hva er forskjellen mellom et relé og en sikring?
A. En sikring kan bare åpne kretsen, mens et relé kan både åpne og lukke kretsen.