FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB PSH850-UPS-STAT Ups 850va 510w 120vac 1-fase | AF7YRJ 23NT18

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH850-UPS-STAT Ups 850va 510w 120vac 1-fase

På lager
Vare: AF7YRJ Modell: PSH850-UPS-STATKryssreferanse: 23NT18

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 993 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUPS-system
Backuptid (halv / full belastning)8 min./2 min.
Ledningslengde5ft.
Dybde14 "
SkjermtypeLED
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde6"
Hz50/60
Input Current12.0A
Inngangsspenning120 VAC
MonteringVegg / tårn / gulv
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15P
Antall utsalgssteder10
Utløpstype(5) UPS / Surge, (5) Surge
Utgangsspenning120 VAC
Fase1
porterHID USB, DB9 Serial, RJ11, RJ45
Power Rating850VA
Overføringstid10 msek
UPS-typeLinje interaktiv
Watts510W
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.8265
Skipets høyde (cm)16.05
Skipets lengde (cm)31.29
Skipets bredde (cm)41.28
HS kode8504409540

Produktdetaljer:

    • Automatisk regulering av volt (Ja)
    • Faks- / modemlinjebeskyttelse (Ja)
    • Spesielle funksjoner: Pure Sine Wave, AVR og GreenPower UPS, EMI/RFI-filtre, manipulasjonssikker strømknapp, tilbakestillbar CB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH850-UPS-STAT Ups 850va 510w 120vac 1-fase
11 993 NOK / enhet