Vi bruker informasjonskapsler og lignende verktøy som er nødvendige for å gjøre det mulig for deg å foreta kjøp og forbedre handleopplevelsene dine. Vi bruker dem også til å forstå hvordan kundene bruker tjenestene våre (for eksempel ved å måle besøk på nettstedet) slik at vi kan gjøre forbedringer. Du kan lese vår Cookie Policy for mer informasjon.
Strengt nødvendige kaker
Alltid aktiv
Disse informasjonskapslene får nettstedet vårt til å fungere. De inkluderer logging av personlige detaljer, som innlogging/registrering eller kontodata, nettleserinformasjon, bilder og videoer og handlekurvreise.
I tillegg bruker vi optimeringsinformasjonskapsler for å teste nye funksjoner og design på nettstedet vårt. Informasjonen som samles inn hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og kundenes opplevelse.
Annonsering
Disse informasjonskapslene brukes til å forstå ytelsen og relevansen til våre annonser, for å gi deg personlig tilpassede annonser på andre nettsteder og sosiale medier, for å spore når du har ankommet nettstedet vårt fra et anerkjent tredjeparts tilknyttet nettsted, og for å spore om du gjort et kjøp basert på annonsene vi viste til deg.
Anbefalinger
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gi personlig tilpassede produkt- og innholdsanbefalinger, for å gjøre nettleseropplevelsen mer relevant for deg.
Funksjonalitet
Disse informasjonskapslene brukes til å tilby kundeundersøkelser og tilbakemeldinger, for å forbedre søkeresultater og for å la deg dele innhold fra nettstedet vårt på sosiale medier.
Analytics
Disse informasjonskapslene hjelper oss å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om hvordan du bruker det.
Ikke kvalifisert for flat frakt.Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.
13 068 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag
Betalingsalternativer tilgjengelig
Leveringsalternativer tilgjengelig
Teknisk spesifikasjon:
Sak
Variabel frekvensstasjon
Godtar inngangskontrollsignal
Ja
Justerbar akselerasjonstid
3600 sek.
Justerbar retardasjonstid
3600 sek.
Kontrolltype
Tastatur / fjernkontroll
Dybde
8.46 "
Digital avlesning
Ja
Skjermtype
LED
Viser
RPM
dynamisk bremsing
Ja
Kabinett
NEMA 1
Høyde
10.24 "
Inngangsfrekvens
50 / 60 Hz
Inngangsfase AC
3
Inngangsspenning
380-480 VAC
Tastaturlåsing
Ja
Maks. HP
10
Maks. Utgangsforsterkere
13
Frekvensområdet
0.1 til 120 Hz
Utgangsspenning
380-480 VAC
beskyttelse
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt
Start / Stopp kontroll
Programmerbar
Starter dreiemoment
200%
Moment ved 1 Hz
200%
Bredde
8.66 "
Fraktinformation:
Skipets vekt (kg)
6.9975
Skipets høyde (cm)
32.26
Skipets lengde (cm)
34.54
Skipets bredde (cm)
29.97
HS kode
8504404000
Opprinnelsesland
CN
Produktdetaljer:
Fuji Electric FRN010F1S-4U variabel frekvensomformer brukes i industriell produksjon, HVAC og vannbehandlingsapplikasjoner for å kontrollere hastigheten til elektriske motorer. Den forbedrer energieffektiviteten og prosesskontrollen ved å justere motorhastigheten basert på etterspørselen.
Egenskaper:
Denne NEMA 1-klassifiserte frekvensomformeren sikrer forbedret beskyttelse mot utfordrende miljøfaktorer.
Den tillater praktisk kontroll gjennom både et tastatur og en fjernkontroll, hver utstyrt med en digital avlesning, noe som muliggjør allsidig betjening.
Denne stasjonen kommer med en omfattende visning av nøkkeltall, inkludert utgangsfrekvens, utgangsstrøm og utgangsspenning for verdifull innsikt og optimal overvåking.
Den viser relevante data som alarmkode, meny og funksjonskodeinformasjon for enkel betjening.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Fuji Electric FRN010F1S-4U variabel frekvensomformer?
A.
Bruk en myk, tørr klut til å tørke forsiktig av utsiden av stasjonen for å fjerne støv eller skitt.
Unngå å bruke vann eller slipende materialer under rengjøringsprosessen.
Inspiser stasjonen regelmessig for tegn på slitasje, løse koblinger eller unormale forhold.
Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en variabel frekvensomformer?
A.
Motorkompatibilitet og spesifikasjoner
Egnet effekt for motoren
Allsidige kontrollmuligheter
Energieffektive funksjoner
Installasjonsforhold, standarder og sertifiseringer
Sp. Når bør jeg bytte ut denne frekvensomformeren?
A.
Bytt ut hvis det er gjentakende feil eller feil som påvirker ytelsen.
Oppgrader hvis teknologien er utdatert og hindrer systemets effektivitet.
Vurder utskifting hvis stasjonen blir ineffektiv eller ikke klarer å nå energisparingsmålene.
Erstatt når systemkravene endres utover stasjonens muligheter.
Planlegg utskifting når frekvensomformeren når sin forventede levetid.