FROST KING V93/3 vindussett utendørs 42 x 62 tommer - pakke med 3 | AD4TFU 43Y846

FROST KING V93/3 vindussett utendørs 42 x 62 tommer - pakke med 3

Vare: AD4TFU Modell: V93/3Kryssref: 43Y846

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakweathers
FARGEFjern
Lengde62 "
Materialepolyolefin
MonteringSlap
Bredde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode3923210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSett inn fargeSett inn materialeMonteringstypeTotal lengdeSamlet breddeSelges somPris
FROST KING M13WH Weatherstrip 17 fot hvit | AD4TFB 43Y829 M13WHHvitPlastAdhesive17ft.7 / 8 "Rull91NOK
FROST KING V18WH Weatherstrip 17 fot hvit | AD4TFE 43Y832 V18WHHvitVinylSpiker, stift eller stift17ft.1 / 2 "Rull226NOK
FROST KING V18BH Weatherstrip 17 fot brun | AD4TFF 43Y833 V18BHbrunVinylSpiker, stift eller stift17ft.1 / 2 "Rull226NOK
FROST KING F4 Weatherstrip 45 Feet Grey | AD4TFG 43Y834 F4GråVinylAdhesive45ft.-Rull79NOK
FROST KING B2 Weatherstrip 90 Feet Grey | AD4TFH 43Y835 B2GråVinylAdhesive90ft.-Rull145NOK
FROST KING C21H Weatherstrip 20 Feet Grey | AD4TFJ 43Y836 C21HGråPoly SkumAdhesive20ft.-Rull69NOK
FROST KING C22H Weatherstrip 20 Feet Grey | AD4TFK 43Y837 C22HGråPoly SkumAdhesive20ft.-Rull67NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FROST KING V93/3 vindussett utendørs 42 x 62 tommer - pakke med 3