Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FROST KING FV15H Pipe Wrap 1/8 In T 2 tommers bredde x 15 fot | AG6UDV 48H494

FROST KING FV15H Pipe Wrap 1/8 In T 2 tommers bredde x 15 fot

På lager
Vare: AG6UDV Modell: FV15HKryssreferanse: 48H494
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe Isolasjon Wrap
Ca. "R" -verdi2
For bruk påVarme og kalde rør
Lengde15ft.
MaterialeSkum og folie
Temp. Område0 til 250 grader F
Tykkelse1 / 8 "
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode3926909987

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeTykkelseBreddePris
FROST KING SP41X/12 Pipe Wrap 1/2 tomme T 3 tommer bredde x 25 fot | AG6UDN 48H488 SP41X / 1225ft.Glassfiber1 / 2 "3"61NOK
FROST KING SP42X/16 Pipe Wrap 1 Tommer T 3 Tommer Bredde x 25 fot | AG6UDP 48H489 SP42X / 1625ft.Glassfiber og folie1"3"183NOK
FROST KING CF42X Pipe Wrap 1 tomme T 3 tommer bredde x 25 fot | AG6UDT 48H492 CF42X25ft.Bomull og folie1"3"226NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FROST KING FV15H Pipe Wrap 1/8 In T 2 tommers bredde x 15 fot
148NOK / enhet