Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FROST KING SP41X/12 Pipe Wrap 1/2 tomme T 3 tommer bredde x 25 fot | AG6UDN 48H488

FROST KING SP41X/12 røromslag 1/2 tomme T 3 tommer bredde x 25 fot

På lager
Vare: AG6UDN Modell: SP41X/12Kryssreferanse: 48H488
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
61NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe Isolasjon Wrap
Ca. "R" -verdi1.6
For bruk påVarme og kalde rør
Lengde25ft.
MaterialeGlassfiber
Temp. Område0 til 250 grader F
Tykkelse1 / 2 "
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode3919905060

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeTykkelseBreddePris
FROST KING SP42X/16 Pipe Wrap 1 Tommer T 3 Tommer Bredde x 25 fot | AG6UDP 48H489 SP42X / 1625ft.Glassfiber og folie1"3"183NOK
FROST KING CF42X Pipe Wrap 1 tomme T 3 tommer bredde x 25 fot | AG6UDT 48H492 CF42X25ft.Bomull og folie1"3"226NOK
FROST KING FV15H Pipe Wrap 1/8 In T 2 tommers bredde x 15 fot | AG6UDV 48H494 FV15H15ft.Skum og folie1 / 8 "2"148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FROST KING SP41X/12 røromslag 1/2 tomme T 3 tommer bredde x 25 fot
61NOK / enhet