FOSTORIA 223-90-THSS-480V Electric Infrared Heater 16378 Btuh | AC2GVK 2KCZ1

FOSTORIA 223-90-THSS-480V elektrisk infrarød varmeovn 16378 Btuh

Vare: AC2GVK Modell: 223-90-THSS-480VKryssreferanse: 2KCZ1

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk infrarød varmeapparat
Forsterker @ 1 fase10
Forsterker @ 3 fase5.80
Strålemønster90 Degrees
BtuH-utgang16,378
LedningstypeHardt kablet
Effektivitet96%
ElementtypeKvartslampe, klar
FinishRustfritt stål
Varmemønsterdekning @ gulv (10 fot)17 x 17
Varmemønsterdekning @ gulv (12 fot)21 x 21
Høyde11 "
Housing MaterialRustfritt stål
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Lengde24 "
MonteringstypeTak / Suspendert
Antall lamper3
Fase1 eller 3
Spenning480
Watts4800
Bredde21.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.06
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8516290060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Varmemønsterdekning @ gulv (4 fot) (16-3 / 5)
    • Varmemønsterdekning @ gulv (6 fot) (11)

Produktvarianter

ProduktModellSakHusfinishampsBtuH-utgangHousing MaterialInnendørs / utendørsLengdeMonteringsstedPris
FOSTORIA 222-30-TH-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,91820 Måler GalvannealedInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-30-THSS-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,918Rustfritt stålInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-TH-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,91820 Måler GalvannealedInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-THSS-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,918Rustfritt stålInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-TH-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,91820 Måler GalvannealedInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-THSS-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,918Rustfritt stålInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 342-30-TH-480V Elektrisk infrarød varmeovn 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VElektrisk infrarød varmeapparat--17,06020 Måler GalvannealedInnendørs / utendørs33 "--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOSTORIA 223-90-THSS-480V elektrisk infrarød varmeovn 16378 Btuh