FOSTORIA 222-60-THSS-277V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AD2UBR 3UD56

FOSTORIA 222-60-THSS-277V elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh

Vare: AD2UBR Modell: 222-60-THSS-277VKryssref: 3UD56

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk infrarød varmeapparat
Forsterker @ 1 fase11.60
Forsterker @ 3 fase6.70
Strålemønster60 Degrees
BtuH-utgang10,918
LedningstypeHardt kablet
Effektivitet96%
ElementtypeKvartslampe, klar
FinishRustfritt stål
Varmemønsterdekning @ gulv (10 fot)13 x 12
Varmemønsterdekning @ gulv (12 fot)15 x 14
Varmemønsterdekning @ gulv (14 fot)17 x 16
Varmemønsterdekning @ gulv (8 fot)11 x 9-1 / 2
Høyde11 "
Housing Material20 ga. Rustfritt stål
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Lengde24 "
MonteringstypeBracket
Antall lamper2
Fase1 eller 3
Spenning277
Watts3200
Watt levert/Sq.-Ft. 1020.5
Watt levert/Sq.-Ft. 1215.2
Watt levert/Sq.-Ft. 1411.8
Watt levert/Sq.-Ft. 832.1
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.62
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)70.36
Skipets bredde (cm)40.89
HS kode8516290060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHusfinishampsBtuH-utgangHousing MaterialInnendørs / utendørsLengdeMonteringsstedPris
FOSTORIA 222-30-TH-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,91820 Måler GalvannealedInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-30-THSS-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,918Rustfritt stålInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-TH-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,91820 Måler GalvannealedInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-THSS-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,918Rustfritt stålInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-TH-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,91820 Måler GalvannealedInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-THSS-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,918Rustfritt stålInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 342-30-TH-480V Elektrisk infrarød varmeovn 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VElektrisk infrarød varmeapparat--17,06020 Måler GalvannealedInnendørs / utendørs33 "--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOSTORIA 222-60-THSS-277V elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh