Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBMWASH12P100 Washer, M12 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 24mm Outside Dia., 100Pk | AH7CRJ 36RL24

FOREVERBOLT FBMWASH12P100 skive, M12 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 24 mm utvendig diameter, 100pk

På lager
Vare: AH7CRJ Modell: FBMWASH12P100Kryssreferanse: 36RL24

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
768NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelserM12
Klasse18-8
Inne i Dia.13.00mm
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.24mm
Pakke Vekt1.4
System for målingMetric
Tykkelse2.5mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.20mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBMWASH12P100 skive, M12 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 24 mm utvendig diameter, 100pk
768NOK /pakke