Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBMWASH10P100 Washer, M10 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 20mm Outside Dia., 100Pk | AH7CRH 36RL23

FOREVERBOLT FBMWASH10P100 skive, M10 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 20 mm utvendig diameter, 100pk

På lager
Vare: AH7CRH Modell: FBMWASH10P100Kryssreferanse: 36RL23
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
665NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelserM10
Klasse18-8
Inne i Dia.10.50mm
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.20 mm
Pakke Vekt0.9
System for målingMetric
Tykkelse2mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.20mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBMWASH10P100 skive, M10 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 20 mm utvendig diameter, 100pk
665NOK /pakke