Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBMFHEADS61025P25 Socket Head Cap Screw, Flat, 18 x 8 Stainless Steel M6 x 1.00, 25mm Size, 25Pk | AH7CKG 36RJ82

FOREVERBOLT FBMFHEADS61025P25 Hylseskrue, flat, 18 x 8 rustfritt stål M6 x 1.00, 25 mm størrelse, 25pk

På lager
Vare: AH7CKG Modell: FBMFHEADS61025P25Kryssref: 36RJ82

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
194NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkontakt Flat Head Cap Skrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8
Hode Dia.12mm
Hodehøyde3.3mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde25ft.
Min. Strekkstyrke101,500 psi
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde21.7mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)6.6
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Selvlåsende element: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBMFHEADS61025P25 Hylseskrue, flat, 18 x 8 rustfritt stål M6 x 1.00, 25 mm størrelse, 25pk
194NOK /pakke