Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBLKWM16P25 Split Lock Washer, 18-8 Stainless Steel, M16 Size, 3.5mm Thickness, Standard Type, 25PK | CG8VPC 53MF52

FOREVERBOLT FBLKWM16P25 Delt låseskive, 18-8 rustfritt stål, M16 størrelse, 3.5 mm tykkelse, standardtype, 25PK

På lager
Vare: CG8VPC Modell: FBLKWM16P25Kryssreferanse: 53MF52

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

828NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelserM16
Inne i Dia.16.2 mm
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.27.4mm
Rockwell HardnessC35
Tykkelse3.5 mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.2mm
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Festing, metallbearbeiding

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBLKWM16P25 Delt låseskive, 18-8 rustfritt stål, M16 størrelse, 3.5 mm tykkelse, standardtype, 25PK
828NOK /pakke