Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBHEXN51618P50 Hex Nut, 5/16-18 Thread Size, Stainless Steel, 50Pk | AH7CHD 36RJ33

FOREVERBOLT FBHEXN51618P50 sekskantmutter, 5/16-18 gjengestørrelse, rustfritt stål, 50pk

På lager
Vare: AH7CHD Modell: FBHEXN51618P50Kryssref: 36RJ33

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
664NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Høyde17 / 64 "
Mutter typehex Nut
StilHeavy
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXN51618P50 sekskantmutter, 5/16-18 gjengestørrelse, rustfritt stål, 50pk
664NOK /pakke