Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBHEXB38164P5 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 X 4 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 5Pk | AH7CBT 36RH07

FOREVERBOLT FBHEXB38164P5 Sekskantskrue med hodelokk, 3/8-16 X 4 tommer størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 5pk

På lager
Vare: AH7CBT Modell: FBHEXB38164P5Kryssref: 36RH07
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
279NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde4"
Min. Gjengelengde1"
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)7.87
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB38164P5 Sekskantskrue med hodelokk, 3/8-16 X 4 tommer størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 5pk
279NOK /pakke