Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBHEXB142058P50 Sekskantskrue med hodelokk, 1/4-20 X 5/8 tommer størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 50pk | AH7BXM 36RG09

FOREVERBOLT FBHEXB142058P50 Sekskantskrue med hodelokk, 1/4-20 X 5/8 tommer størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 50pk

På lager
Vare: AH7BXM Modell: FBHEXB142058P50Kryssreferanse: 36RG09
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
295NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde5 / 8 "
Min. Gjengelengde5 / 8 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB142058P50 Sekskantskrue med hodelokk, 1/4-20 X 5/8 tommer størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 50pk
295NOK /pakke