Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFLWMS81P100 Washer, #8 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 19/64 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CRT 36RL32

FOREVERBOLT FBFLWMS81P100 skive, #8 bolt, 18-8 rustfritt stål, 19/64 tommer utvendig diameter, 100pk

På lager
Vare: AH7CRT Modell: FBFLWMS81P100Kryssreferanse: 36RL32
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
681NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMil Spec vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser#8
Klasse18-8
Inne i Dia.11 / 64 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.19 / 64 "
Pakke Vekt0.05
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse0.029 til 0.035 "
Tykkelse Toleranse0.029 til 0.035 "
Vaskemaskin TypeMilitær spesifikasjon Flat skive

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWMS81P100 skive, #8 bolt, 18-8 rustfritt stål, 19/64 tommer utvendig diameter, 100pk
681NOK /pakke