Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFLWASHN12SODP100 Skive, #12 Bolt, 18-8 Rustfritt Stål, 9/16 Tommer Utvendig Dia., 100Pk | AH7CPF 36RK74

FOREVERBOLT FBFLWASHN12SODP100 Skive, #12 Bolt, 18-8 rustfritt stål, 9/16 tommer utvendig diameter, 100pk

På lager
Vare: AH7CPF Modell: FBFLWASHN12SODP100Kryssref: 36RK74
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
633NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser#12
Klasse18-8
Inne i Dia.1 / 4 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.9 / 16 "
Pakke Vekt0.22
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse5 / 77 "
Tykkelse Toleranse0.051 til 0.08 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASHN12SODP100 Skive, #12 Bolt, 18-8 rustfritt stål, 9/16 tommer utvendig diameter, 100pk
633NOK /pakke