Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFLWASH58SODP25 Washer, 5/8 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CQD 36RK95

FOREVERBOLT FBFLWASH58SODP25 Skive, 5/8 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 1-1/2 tommers utvendig diameter, 25pk

På lager
Vare: AH7CQD Modell: FBFLWASH58SODP25Kryssref: 36RK95
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
344NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Klasse18-8
Inne i Dia.11 / 16 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.5 "
Pakke Vekt0.62
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse0.078 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH58SODP25 Skive, 5/8 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 1-1/2 tommers utvendig diameter, 25pk
344NOK /pakke