Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFLWASH12SODP100 Skive, 1/2 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 1-1/4 tommer utvendig dia., 100pk | AH7CQA 36RK92

FOREVERBOLT FBFLWASH12SODP100 Skive, 1/2 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 1-1/4 tommers utvendig diameter, 100pk

På lager
Vare: AH7CQA Modell: FBFLWASH12SODP100Kryssref: 36RK92
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
1 084 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Klasse18-8
Inne i Dia.9 / 16 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.25 "
Pakke Vekt1.65
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.005 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6885
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.11
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH12SODP100 Skive, 1/2 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 1-1/4 tommers utvendig diameter, 100pk
1 084 NOK /pakke