Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFEWASHT14112 Washer, 1/4 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia. | AH7CNU 36RK63

FOREVERBOLT FBFEWASHT14112 Washer, 1/4 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia.

På lager
Vare: AH7CNU Modell: FBFEWASHT14112Kryssref: 36RK63
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
47NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Klasse18-8
Inne i Dia.9 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.5 "
Pakke Vekt0.06
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.015 "
Vaskemaskin TypeStor OD flat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0363
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASHT14112 Washer, 1/4 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia.
47NOK / enhet