Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFEWASHT122 Skjermskive, 1/2 tommers boltstørrelse, 18-8 rustfritt stål, 2 tommers utvendig dia. | AH7CNW 36RK65

FOREVERBOLT FBFEWASHT122 Skjermskive, 1/2 tommers boltstørrelse, 18-8 rustfritt stål, 2 tommers utvendig dia.

På lager
Vare: AH7CNW Modell: FBFEWASHT122Kryssref: 36RK65
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
87NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Klasse18-8
Inne i Dia.17 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.2"
Pakke Vekt0.1
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.015 "
Vaskemaskin TypeStor OD flat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.84
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASHT122 Skjermskive, 1/2 tommers boltstørrelse, 18-8 rustfritt stål, 2 tommers utvendig dia.
87NOK / enhet