Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3MSHCAPS812520P10 Socket Head Cap Screw, 316 Stainless Steel M8 x 1.25 X 20mm Size, 10Pk | AH7CML 36RK33

FOREVERBOLT FB3MSHCAPS812520P10 Hylseskrue, 316 rustfritt stål M8 x 1.25 X 20 mm størrelse, 10pk

På lager
Vare: AH7CML Modell: FB3MSHCAPS812520P10Kryssref: 36RK33

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

281NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse316
Hode Dia.13mm
Hodehøyde8mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde20ft.
Min. Strekkstyrke101,500 psi
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)4.83
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Selvlåsende element: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3MSHCAPS812520P10 Hylseskrue, 316 rustfritt stål M8 x 1.25 X 20 mm størrelse, 10pk
281NOK /pakke