Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3HEXB38163P5 Sekskantskrue med hodelokk, 3/8-16 X 3 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 5Pk | AH7CBM 36RH02

FOREVERBOLT FB3HEXB38163P5 Sekskantskrue med hodehette, 3/8-16 X 3 tomme størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 5pk

På lager
Vare: AH7CBM Modell: FB3HEXB38163P5Kryssref: 36RH02

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

241NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishNL-19 (SM)
Klasse316
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde3"
Min. Gjengelengde1"
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2318
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB38163P5 Sekskantskrue med hodehette, 3/8-16 X 3 tomme størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 5pk
241NOK /pakke