Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3HEXB3410314 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 X 3-1/4 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade | AH7CER 36RH75

FOREVERBOLT FB3HEXB3410314 Sekskantskrue med hodelokk, 3/4-10 X 3-1/4 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet

På lager
Vare: AH7CER Modell: FB3HEXB3410314Kryssref: 36RH75
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
218NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishNL-19 (SM)
Klasse316
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde3.25 "
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB3410314 Sekskantskrue med hodelokk, 3/4-10 X 3-1/4 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet
218NOK / enhet