Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3HEXB3410212 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 X 2-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade | AH7CEM 36RH71

FOREVERBOLT FB3HEXB3410212 Sekskantskrue med hodelokk, 3/4-10 X 2-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet

På lager
Vare: AH7CEM Modell: FB3HEXB3410212Kryssref: 36RH71

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishNL-19 (SM)
Klasse316
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde2.5 "
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB3410212 Sekskantskrue med hodelokk, 3/4-10 X 2-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet
172NOK / enhet