Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3FLWASHN12SODP25 Skive, #12 Bolt, 316 Rustfritt Stål, 9/16 Tommer Utvendig Dia., 25Pk | AH7CQL 36RL03

FOREVERBOLT FB3FLWASHN12SODP25 skive, #12 bolt, 316 rustfritt stål, 9/16 tommer utvendig diameter, 25pk

På lager
Vare: AH7CQL Modell: FB3FLWASHN12SODP25Kryssreferanse: 36RL03
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
297NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser#12
Klasse316
Inne i Dia.1 / 4 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.9 / 16 "
Pakke Vekt0.08
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse0.051 til 0.08 "
Tykkelse Toleranse0.051 til 0.080 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASHN12SODP25 skive, #12 bolt, 316 rustfritt stål, 9/16 tommer utvendig diameter, 25pk
297NOK /pakke